text.skipToContent text.skipToNavigation

Viltpolijststift D15xH30 mm 6 mm vilt SPK PFERD


Viltpolijststiften worden in verbinding met schuurpasta gebruikt voor de voorpolijsting en hoogglanspolitoer

Artikelnummer 2Q149295
Kopvorm Conisch met spitse punt
Max. toerental (1/min) 31500
Diameter 6
Materiaal Overig
Opnameschacht (mm) 6
Verpakt per 1

Specificaties

Kopvorm Conisch met spitse punt
Max. toerental (1/min) 31500
Diameter 6
Materiaal Overig
Opnameschacht (mm) 6
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor aluminium Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor non-ferrometaal Nee
Geschikt voor glas Nee
Korrel type Overig
Slijpkop Nee
Geschikt voor porselein Nee
Merk Pferd

Artikelnummers

Artikelnummer 2Q149295
EAN 4007220153949
UBB 500581538708
UNSPSC 31191509
Fabrikant artikelnummer 44171536
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.