text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Vierkantkop bouten
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
Vierkantkop bouten
04149
04149.100.060
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
Vierkant kraagbout met bolle tap DIN 480 Staal Blank 10.9 M10X60
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
10.9
Aandraaivoorziening
Vierkant
Kopsoort
Vierkantkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M10
Lengte
60 mm
Klasse
10.9
Aandraaivoorziening
Vierkant
Kopsoort
Vierkantkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
Afmetingen
c (max.)
3.12
d-D
M10
dc(max.)
10
D (mm)
7
dp
7
k
13
L (mm)
60
P
1.5
s
10
z3
1
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
480
Artikelnummers
Artikelnummer
04149.100.060
EAN
8717077295384
UBB
500650809261
UNSPSC
31162400