text.skipToContent text.skipToNavigation

Verzonken schroef met zaaggleuf DIN 963 Staal Elektrolytisch verzinkt zwart gepassiveerd 4.8 M6X40

Specificaties

Diameter M6
Lengte 40 mm
Klasse 4.8
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt zwart gepassiveerd
Draadsoort Metrische schroefdraad

Afmetingen

d-D M6
Thread length (min.) 28
dk(max.) 11
Voldraad als L ≤ 35
k (max.) 3
L (mm) 40
n 1.6
P 1
t (min.) 1.2

Normeringen

ISO ≈2009
NEN ≈2370
NF ≈E25-123
ASME ≈B18.6.7M
DIN 963
BS ≈4183

Artikelnummers

Artikelnummer 24565.060.040
EAN 8715492635570
UBB 951353774304
UNSPSC 31161504

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.