text.skipToContent text.skipToNavigation

Verzonken schroef met binnenzeskant ISO 10642 Staal Blank 010.9


Artikelnummer 07400.020.010
Merk Fabory
Klasse 010.9
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Merk Fabory
Klasse 010.9
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 0.24
Info
  • Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
    • Alle afmetingen zijn richtwaarden, er kunnen afwijkingen voorkomen afhankelijk van de leverancier.
    • De ongunstige kopgeometrie beperkt de belastbaarheid van deze schroeven.
    • Indien stalen schroeven (bijv. 8.8 / 10.9 / 12.9) met een beperkte belastbaarheid moeten zijn voorzien van een markering zal de sterkteklasse voorafgegaan worden door een '0'. Dus 8.8 → 08.8 en 10.9 → 010.9 en 12.9 → 012.9.
    • Bij de roestvaststalen schroeven wordt dit aangeduid door alleen de staalsoort te vermelden en de sterkteklasse (bijv. 70) weg te laten in de merktekens. Dus A2-70 → A2.
    • De oude en nieuwe aanduidingen kunnen nog enige tijd naast elkaar blijven voorkomen.

Normeringen

ISO 10642

Artikelnummers

Artikelnummer 07400.020.010
EAN 8715493800090
UBB 955351372441
UNSPSC 31162400
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.