text.skipToContent text.skipToNavigation

Verzinkboor G125 DIN 373 HSS Blanc 8.00mm x 4.3mm


HSS Verzinkboor 180° voor cilinderkop schroeven DIN 373 ongecoat voor staal 850 N/mm², roestvast automatenstaal, gietijzer, aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen Si 0.5% en thermoplasten

Artikelnummer 7B468982
Grootte Overig
Totale lengte (mm) 71
Schachtdiameter (mm) 5
Boringsdiameter 4.3
Snijmateriaal HSS
Verpakt per 1

Specificaties

Grootte Overig
Totale lengte (mm) 71
Schachtdiameter (mm) 5
Boringsdiameter 4.3
Snijmateriaal HSS
Koplengte (mm) 14
Verzinkdiameter (mm) 8
Aantal bladen 3
Merk Dormer
Type Counterbore

Omschrijving

HSS Verzinkboor 180° voor cilinderkop schroeven DIN 373 ongecoat voor staal 850 N/mm², roestvast automatenstaal, gietijzer, aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen Si 0.5% en thermoplasten

Artikelnummers

Artikelnummer 7B468982
EAN 7320760107799
UBB 500629782474
UNSPSC 20102007
Fabrikant artikelnummer G1258.0X4.3
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.