text.skipToContent text.skipToNavigation

Verstelbare moersleutel 4026 max. 30 mm lengte 206 mm met instelschaal STAHLWILL


linkshandigDIN 3117/ISO 6787 (B-vorm)ASME B 107.100 kaakafstand 22,5°C chroom-Vanadium, bronsafwerking

Artikelnummer 7T860327
Oppervlaktebescherming Gefosfateerd
Lengte (mm) 206
Max. sleutelwijdte (mm) 30
Getest volgens ISO 6787 Ja
Bekhoek (°) 22.5
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Gefosfateerd
Lengte (mm) 206
Max. sleutelwijdte (mm) 30
Getest volgens ISO 6787 Ja
Bekhoek (°) 22.5
Merk Stahlwille
Type Adjustable Wrench

Omschrijving

linkshandigDIN 3117/ISO 6787 (B-vorm)ASME B 107.100 kaakafstand 22,5°C chroom-Vanadium, bronsafwerking

Artikelnummers

Artikelnummer 7T860327
EAN 4018754299584
UBB 500696174340
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 40260108
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.