text.skipToContent text.skipToNavigation

Verrijdbare onderwagen TREND 2.0 B745xD475xH950mm 300kg 6 laden onbelast plaatstaal PROMAT


met 6 laden - handgreep - laden met kogellagers en telescopische geleiders, 100% uittrekbaar, elk met een antislipmat - automatische lade-inklapping - gelakt metalen deksel - verdeelset voor 4 laden inbegrepen - afsluitbaar met ingebouwd cilinderslot aan de zijkant met 2 sleutels - kwaliteitswielen Ø 127 mm - 2 vaste en 2 zwenkwielen met rem - geperfore

Artikelnummer 9R475870
Breedte (mm) 678
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte (mm) 678

Omschrijving

met 6 laden - handgreep - laden met kogellagers en telescopische geleiders, 100% uittrekbaar, elk met een antislipmat - automatische lade-inklapping - gelakt metalen deksel - verdeelset voor 4 laden inbegrepen - afsluitbaar met ingebouwd cilinderslot aan de zijkant met 2 sleutels - kwaliteitswielen Ø 127 mm - 2 vaste en 2 zwenkwielen met rem - geperforeerd wandsysteem aan beide zijden (9 x 9 mm) voor eenvoudige installatie van accessoires - plastic randbescherming over de volledige lengte, kunststof zijrandbescherming Totale afmetingen gemonteerd met handgreep en wielen (B x D x H) 745 x 475 x 950 mm Afmetingen romp alleen (B x D x H) 678 x 459 x 781 mm Interne afmetingen laden (B x D x H) 3 x 568 x 398 x 75 mm Interne afmetingen laden (B x D x H) 3 x 568 x 398 x 154 mm Draagvermogen per lade 25 kg / totaal statisch draagvermogen 300 kg

Artikelnummers

Artikelnummer 9R475870
EAN 4015448928850
UBB 500729863059
UNSPSC 27110000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.