text.skipToContent text.skipToNavigation

Verpakkings- en werktafel B1600xD800xH850 HÜDIG & ROCHOLZ


Stabiele tafelconstructie. D 800 mm. H 850 mm. Tafelpoten gepoedercoat in gentiaanblauw, RAL 5010. Plaatoppervlakken kunststof gecoat lichtgrijs, RAL 7035. Draagvermogen max. 100 kg. Aanlevering in delen

Artikelnummer 6G954307
Breedte 1600
Diepte 800
Inklapbaar Nee
Geschikt voor wandmontage Nee
Hoogte (mm) 850 - 850
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 1600
Diepte 800
Inklapbaar Nee
Geschikt voor wandmontage Nee
Hoogte (mm) 850 - 850
Ladenblok Nee
Dikte workblad (mm) 19
Op wielen Nee
Materiaal werkblad Overig
Verstelbare hoogte Nee
Met rem Nee
Merk Hüdig & rocholz

Artikelnummers

Artikelnummer 6G954307
EAN 4030177049447
UBB 500582761010
UNSPSC 56111902
Fabrikant artikelnummer 700001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.