text.skipToContent text.skipToNavigation

Vernevelspuit Prima 3 inhoud 3 l 3 bar Perbunan (NBR) gewicht 1,24 kg GLORIA


3 l. Totaalvolume 5 l. Voor plantenverzorging in kleine en middelgrote tuinen. Max. bedrijfsdruk 3 bar. Stevige kunststof container. Messing sproeilans. Verstelbare messing sproeier met holle conus. Krachtige drukpomp. Grote vultrechter voor comfortabel vullen. Ontluchtingsventiel met geïntegreerde veiligheidsklep. Transparante strips voor vulpeilcontrole. Schouderband, draagbaar op de schouder

Artikelnummer 5T567027
Gewicht 1.24
Materiaal reservoir Kunststof
Inhoud (ml) 3
Vergrendelbaar Nee
Pompsysteem Handmatig
Verpakt per 1

Specificaties

Gewicht 1.24
Materiaal reservoir Kunststof
Inhoud (ml) 3
Vergrendelbaar Nee
Pompsysteem Handmatig
Verstelbare spuitmond Ja
Met zichtvenster Ja
Draagbaar Ja
Werkdruk (bar) 3 - 3
Merk Gloria
Model Prima 3

Artikelnummers

Artikelnummer 5T567027
EAN 4046436023530
UBB 500582567565
UNSPSC 27000000
Fabrikant artikelnummer 4000818828
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.