text.skipToContent text.skipToNavigation

Verlenging 3/8 75mm


Door de vorm van het vierkant kan het verlengstuk onder een hoek van 8° t.o.v. de dop worden geplaatst. Maakt moeilijk bereikbare schroeven toegankelijk. Uitvoering: glanzend verchroomd.

Artikelnummer 3O751275
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 75
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/8 inch
Aansluitmaat (mm) 9.525
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 75
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/8 inch
Aansluitmaat (mm) 9.525
Vierkant 10 mm (3/8")
Getest volgens ISO 3316 Nee
Merk Facom

Omschrijving

Door de vorm van het vierkant kan het verlengstuk onder een hoek van 8° t.o.v. de dop worden geplaatst. Maakt moeilijk bereikbare schroeven toegankelijk. Uitvoering: glanzend verchroomd.

Artikelnummers

Artikelnummer 3O751275
EAN 3148510288925
UBB 500637375840
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer J.209S
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.