text.skipToContent text.skipToNavigation

Verlenging 116mm


Aandrijfvierkant 1/4" - 6,35 mm.

Artikelnummer 6F732214
Oppervlaktebescherming Overig
Lengte (mm) 116
Geïsoleerd 1000 V Ja
Aansluitmaat 1/4 inch
Aansluitmaat (mm) 6.35
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Overig
Lengte (mm) 116
Geïsoleerd 1000 V Ja
Aansluitmaat 1/4 inch
Aansluitmaat (mm) 6.35
Vierkant 6,3 mm (1/4")
Getest volgens ISO 3316 Ja
Merk Facom
Type 1000V Extension

Omschrijving

Aandrijfvierkant 1/4" - 6,35 mm.

Artikelnummers

Artikelnummer 6F732214
EAN 3148510526065
UBB 500637384263
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer R.210AVSE
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.