text.skipToContent text.skipToNavigation

Vergrotingsstuk 50850-1501 aandrijving 1/2 inch aandrijving 3/4 inch lengte 50 HEYTEC


12,5 mm (1/2″)-vierkantaandrijving. Voor handbediende dopsleutelbits. Met kogelvergrendeling. Chroom-vanadiumstaal 12,5 mm (1/2″)-binnenvierkant naar 20 mm (3/4″)-buitenvierkant DIN 3123 / ISO 3316

Artikelnummer 5A186214
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 50
Aansluitmaat dopzijde 1/2 inch
Aansluitmaat dopzijde (mm) 12.7
Uitvoering gereedschapzijde Vierkant (male)
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 50
Aansluitmaat dopzijde 1/2 inch
Aansluitmaat dopzijde (mm) 12.7
Uitvoering gereedschapzijde Vierkant (male)
Uitvoering dopzijde Vierkant (female)
Aansluitmaat gereedschapzijde 3/4 inch
Aansluitmaat gereedschapzijde (mm) 19.05
Getest volgens ISO 3316 Ja
Merk Heytec

Artikelnummers

Artikelnummer 5A186214
EAN 4024089394207
UBB 500582325261
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 50850150183
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.