text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
huhuhhu
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
Pennen, spieën & bussen
Verende borgpennen
51019
51019.060.001
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
Verende borgclip enkel DIN ≈11024 Roestvaststaal (RVS) A2 7 (=6 MM)
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Merk
Fabory
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
6 mm
Merk
Fabory
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Afmetingen
d1
6
d3
6
d4
30
D (mm)
6
Voor as ø d2
28
Voor as ø d2≤
40
L1
105
L2
50
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
≈11024
Artikelnummers
Artikelnummer
51019.060.001
EAN
8715494512220
UBB
500621784916
UNSPSC
31163204
Download extra informatie
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen