text.skipToContent
text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het
nieuwsbericht
.
Neem contact met ons op
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
Gebr. van Broekhoven VOF - 8819718783118
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
Pennen, spieën & bussen
Verende borgclips
51970
51970.060.001
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
Zoekopdrachten opslaan
Registreren
Verder winkelen
Naar winkelwagen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
Verende borgclip enkel DIN ≈11024 Roestvaststaal (RVS) A2 7 (=6 MM)
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
Diameter
Toon alle diameters
Merken
Fabory
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Gewicht per stuk (g)
54
Info
Afhankelijk van fabrikant en verkrijgbaarheid kunnen borgclips met licht afwijkende afmetingen maar met gelijke functionaliteit geleverd worden.
HS- en goederencode
Bekijk
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Productvarianten
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Diameter
7 mm
Merken
Fabory
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Gewicht per stuk (g)
54
Info
Afhankelijk van fabrikant en verkrijgbaarheid kunnen borgclips met licht afwijkende afmetingen maar met gelijke functionaliteit geleverd worden.
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d1
7
d3
6
d4
30
D (mm)
7
Voor as ø d2
28
Voor as ø d2≤
40
L1
105
L2
50
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
≈11024
Artikelnummers
Artikelnummer
51970.060.001
EAN
8715494440752
UBB
500613638054
UNSPSC
31163204
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model
Download extra informatie
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen