text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Verende borgclip enkel DIN ≈11024 Roestvaststaal (RVS) A2 6 (=5 MM)


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Gewicht per stuk (g) 33.55
Info
  • Afhankelijk van fabrikant en verkrijgbaarheid kunnen borgclips met licht afwijkende afmetingen maar met gelijke functionaliteit geleverd worden.
HS- en goederencode
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 6 mm
Merken Fabory
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Gewicht per stuk (g) 33.55
Info
  • Afhankelijk van fabrikant en verkrijgbaarheid kunnen borgclips met licht afwijkende afmetingen maar met gelijke functionaliteit geleverd worden.
HS- en goederencode

Afmetingen

d1 6
d3 5
d4 24
D (mm) 6
Voor as ø d2 20
Voor as ø d2≤ 28
L1 85
L2 40

Normeringen

DIN ≈11024

Artikelnummers

Artikelnummer 51970.050.001
EAN 8715494440745
UBB 500613637973
UNSPSC 31163204

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.