text.skipToContent text.skipToNavigation

Verdeler schroefdraad G 3/8 inch/15,39 mm DN 7,2, binnenschroefdraad, 3 EWO


Met rolgrendel · Terugslagklep in de koppeling · Bij het koppelen automatisch ontgrendeld · Geprefabriceerd · Inbouwpositie: Willekeurig, doorstroomrichting: Willekeurig, materiaal: Afdichting: NBR, behuizing/huls: Messing, veren: V2A

Artikelnummer 4A159675
Vorm T-koppeling
Type toebehoren/onderdelen Overig
Materiaal Messing
Gereedschapopname 3/8 inch
Max. bedrijfsdruk (psi) 232.06
Verpakt per 1

Specificaties

Vorm T-koppeling
Type toebehoren/onderdelen Overig
Materiaal Messing
Gereedschapopname 3/8 inch
Max. bedrijfsdruk (psi) 232.06
Draadaansluiting Binnendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1)
Maat draadaansluiting (inch) 3/8 inch
Maat draadaansluiting (mm) 0.375
Merk Ewo

Artikelnummers

Artikelnummer 4A159675
EAN 4030875000245
UBB 500581988267
UNSPSC 40141734
Fabrikant artikelnummer 128.054
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.