text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Most bought products
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Batterijbeheer
Accu's
C7540.004.223
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
VARTA ALKALINE V23GA (Special Battery, 12V) pack of 1
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
C7540.004.223
Nom. spanning (V)
12
Uitvoering
Alkali-Mangaan
Gewicht
7.92
Grootte aanduiding
Overig
Capaciteit (mAh)
50
Diameter
10.3
IEC-aanduiding
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Nom. spanning (V)
12
Uitvoering
Alkali-Mangaan
Gewicht
7.92
Grootte aanduiding
Overig
Capaciteit (mAh)
50
Diameter
10.3
IEC-aanduiding
Overig
Explosieveilige toepassing
Nee
Hoogte incl. pool (mm)
28.5
Aantal cellen
1
Merk
Varta
Gewicht per stuk (g)
9
Goederencode
85061098
Type
Alkaline Battery
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
C7540.004.223
EAN
4008496261628
UBB
203786017830
UNSPSC
26111702
Fabrikant artikelnummer
4223101401
Download als PDF
Afdrukken
Veiligheidsfiche downloaden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen