text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
My Favorites
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
Merken
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
Batterijbeheer
Accu's
C7540.004.276
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
VARTA ALKALINE V13GA, LR44 (Special Battery, 1,5V) pack of 1
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
C7540.004.276
Nom. spanning (V)
1.5
Uitvoering
Alkali-Mangaan/Zink
Gewicht
2
Grootte aanduiding
Knoopcel
Capaciteit (mAh)
125
Diameter
11.6
IEC-aanduiding
LR 44
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Nom. spanning (V)
1.5
Uitvoering
Alkali-Mangaan/Zink
Gewicht
2
Grootte aanduiding
Knoopcel
Capaciteit (mAh)
125
Diameter
11.6
IEC-aanduiding
LR 44
Explosieveilige toepassing
Nee
Hoogte incl. pool (mm)
5.4
Aantal cellen
1
Merk
Varta
Gewicht per stuk (g)
4
Type
Alkaline Button Cell Battery
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
C7540.004.276
EAN
4008496297641
UBB
500504017723
UNSPSC
26111702
Fabrikant artikelnummer
4276101401
Veiligheidsfiche downloaden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen