text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Snijplaten en Snijmoeren
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
Tappen
Snijplaten en Snijmoeren
0K603310
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
Völkel Snijplaat JIS B-4451 HSS M3X0,5
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
0K603310
Uitvoering
Snijplaat
Buitendiameter (mm)
25
Type schroefdraad
Metrisch
Draadmaat (metrisch)
3
Spoed schroefdraad (mm)
0.5
Snijmateriaal
HSS
Merk
Völkel
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Snijplaat
Buitendiameter (mm)
25
Type schroefdraad
Metrisch
Draadmaat (metrisch)
3
Spoed schroefdraad (mm)
0.5
Snijmateriaal
HSS
Merk
Völkel
Type
Round Split Die
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0K603310
EAN
4022835900221
UBB
500691251564
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
90022