text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap N/A HSS-E M18


Artikelnummer 2W967777
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 34
Totale lengte (mm) 125
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 34
Spoed schroefdraad (mm) 2.5
Geschikt voor RVS Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 34
Totale lengte (mm) 125
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 34
Spoed schroefdraad (mm) 2.5
Geschikt voor RVS Ja
Snijmateriaal HSS-E
Ring identificatiekleur Blauw
Sleutelvierkant (mm) 11
Merk Völkel
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 2W967777
EAN 4022835354628
UBB 500690978431
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 35462
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.