text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
8P024538
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
Völkel Machinetap JIS B-4430 N/A HSSE M12X1,75
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
8P024538
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
18
Totale lengte (mm)
82
Schachtdiameter (mm)
8.5
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
18
Spoed schroefdraad (mm)
1.75
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
18
Totale lengte (mm)
82
Schachtdiameter (mm)
8.5
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
18
Spoed schroefdraad (mm)
1.75
Snijmateriaal
HSS-E
Ring identificatiekleur
Groen
Sleutelvierkant (mm)
6.5
Merk
Völkel
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8P024538
EAN
4022835918172
UBB
500691350564
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
91817