text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap JIS B-4430 N/A HSSE M10X1


Artikelnummer 3R060431
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 16
Totale lengte (mm) 75
Schachtdiameter (mm) 7
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 16
Spoed schroefdraad (mm) 1
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 16
Totale lengte (mm) 75
Schachtdiameter (mm) 7
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 16
Spoed schroefdraad (mm) 1
Snijmateriaal HSS-E
Ring identificatiekleur Groen
Sleutelvierkant (mm) 5.5
Merk Völkel
Type Machine Tap for Blind Holes

Artikelnummers

Artikelnummer 3R060431
EAN 4022835918264
UBB 500691352396
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 91826
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.