text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap JIS B-4430 N/A HSS-E M6X1,0


Artikelnummer 9Y513200
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 19
Totale lengte (mm) 62
Schachtdiameter (mm) 6
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 19
Spoed schroefdraad (mm) 1
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 19
Totale lengte (mm) 62
Schachtdiameter (mm) 6
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 19
Spoed schroefdraad (mm) 1
Snijmateriaal HSS-E
Sleutelvierkant (mm) 4.5
Merk Völkel
Type Machine Tap for Blind Holes

Artikelnummers

Artikelnummer 9Y513200
EAN 4022835905387
UBB 500691299357
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 90538
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.