text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
9N169271
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
Völkel Machinetap ISO 529 N/A HSS-G UNF 1/4
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
9N169271
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
19
Totale lengte (mm)
66
Schachtdiameter (mm)
6.3
Type schroefdraad
UNF
Snijlengte (mm)
19
Snijmateriaal
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
19
Totale lengte (mm)
66
Schachtdiameter (mm)
6.3
Type schroefdraad
UNF
Snijlengte (mm)
19
Snijmateriaal
Overig
Aantal gangen per inch
28
Sleutelvierkant (mm)
5
Draadmaat (inch)
1/4 inch
Merk
Völkel
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9N169271
EAN
4022835837145
UBB
500691198112
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
83714