text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
6I804482
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
Völkel Machinetap ISO 529 N/A HSS-G BSPT 1.1/4
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
6I804482
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
36
Totale lengte (mm)
119
Schachtdiameter (mm)
31.5
Type schroefdraad
BSPT
Snijlengte (mm)
36
Snijmateriaal
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
36
Totale lengte (mm)
119
Schachtdiameter (mm)
31.5
Type schroefdraad
BSPT
Snijlengte (mm)
36
Snijmateriaal
Overig
Aantal gangen per inch
11
Sleutelvierkant (mm)
25
Draadmaat (inch)
1 1/4 inch
Merk
Völkel
Goederencode
8207401000
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6I804482
EAN
4022835874348
UBB
500691248529
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
87434