text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap DIN 5156 N/A HSS-E G 1.1/2


Artikelnummer 7G831173
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 32
Totale lengte (mm) 190
Schachtdiameter (mm) 36
Type schroefdraad Overig
Snijlengte (mm) 32
Snijmateriaal HSS-E
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 32
Totale lengte (mm) 190
Schachtdiameter (mm) 36
Type schroefdraad Overig
Snijlengte (mm) 32
Snijmateriaal HSS-E
Aantal gangen per inch 11
Sleutelvierkant (mm) 29
Draadmaat (inch) 1 1/2 inch
Merk Völkel
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 7G831173
EAN 4022835785422
UBB 500691069586
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 78542
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.