text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap DIN 374 N/A HSSE 4X0.5 B

Op bestelling

Artikelnummer 5W085500
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 10
Totale lengte (mm) 63
Schachtdiameter (mm) 2.8
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 10
Spoed schroefdraad (mm) 0.5
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 10
Totale lengte (mm) 63
Schachtdiameter (mm) 2.8
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 10
Spoed schroefdraad (mm) 0.5
Snijmateriaal HSS-E
Sleutelvierkant (mm) 2.1
Merk Völkel
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 5W085500
EAN 4022835395034
UBB 500513415223
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer 39503
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.