text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap DIN 374 N/A HSSE 30X1.5 B


Artikelnummer 6U684072
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 28
Totale lengte (mm) 150
Schachtdiameter (mm) 22
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 28
Spoed schroefdraad (mm) 1.5
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 28
Totale lengte (mm) 150
Schachtdiameter (mm) 22
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 28
Spoed schroefdraad (mm) 1.5
Snijmateriaal HSS-E
Sleutelvierkant (mm) 18
Merk Völkel
Goederencode 8207401000
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 6U684072
EAN 4022835395638
UBB 500513408392
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer 39563
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.