text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap DIN 374 N/A HSSE 11X1.25 links B


Voor algemene inzet in goed verspaanbare materialen tot 900N/mm², ongelegeerde en laaggelegeerde stalen.

Artikelnummer 9C294580
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 22
Totale lengte (mm) 90
Schachtdiameter (mm) 8
Type schroefdraad Metrisch
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 22
Totale lengte (mm) 90
Schachtdiameter (mm) 8
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 22
Spoed schroefdraad (mm) 1.25
Snijmateriaal HSS-E
Sleutelvierkant (mm) 6.2
Linkse draad Ja
Merk Völkel
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 9C294580
EAN 4022835348184
UBB 500513449222
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer 34818
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.