text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap DIN 371 N/A HSS-E M5 links


Voor algemene inzet in goed verspaanbare materialen tot 900N/mm², ongelegeerde en laaggelegeerde stalen.

Artikelnummer 1R518428
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 16
Totale lengte (mm) 70
Schachtdiameter (mm) 6
Type schroefdraad Metrisch
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 16
Totale lengte (mm) 70
Schachtdiameter (mm) 6
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 16
Spoed schroefdraad (mm) 0.8
Geschikt voor potgaten Ja
Snijmateriaal HSS-E
Sleutelvierkant (mm) 4.9
Linkse draad Ja
Merk Völkel

Omschrijving

Voor algemene inzet in goed verspaanbare materialen tot 900N/mm², ongelegeerde en laaggelegeerde stalen.

Artikelnummers

Artikelnummer 1R518428
EAN 4022835334347
UBB 500690968036
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 33434
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.