text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap DIN 371 N/A HSS-E M10 links


Voor algemene inzet in goed verspaanbare materialen tot 900N/mm², ongelegeerde en laaggelegeerde stalen.

Artikelnummer 2H535480
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 24
Totale lengte (mm) 100
Schachtdiameter (mm) 10
Type schroefdraad Metrisch
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 24
Totale lengte (mm) 100
Schachtdiameter (mm) 10
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 24
Spoed schroefdraad (mm) 1.5
Geschikt voor potgaten Ja
Snijmateriaal HSS-E
Sleutelvierkant (mm) 8
Linkse draad Ja
Merk Völkel

Omschrijving

Voor algemene inzet in goed verspaanbare materialen tot 900N/mm², ongelegeerde en laaggelegeerde stalen.

Artikelnummers

Artikelnummer 2H535480
EAN 4022835334460
UBB 500690968606
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 33446
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.