text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Hand tap JIS B-4430 HSS-G UNC 3/8


Artikelnummer 0L659296
Uitvoering Hand tap
Schroefdraadlengte (mm) 35
Totale lengte (mm) 75
Schachtdiameter (mm) 7
Type schroefdraad UNC
Snijlengte (mm) 35
Snijmateriaal Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Hand tap
Schroefdraadlengte (mm) 35
Totale lengte (mm) 75
Schachtdiameter (mm) 7
Type schroefdraad UNC
Snijlengte (mm) 35
Snijmateriaal Overig
Aantal gangen per inch 16
Sleutelvierkant (mm) 5.5
Draadmaat (inch) 3/8 inch
Merk Völkel
Goederencode 8207401000
Type Hand Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 0L659296
UBB 500691355936
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 93416-1
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.