text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Vliesstift 50X30 6X40


De PREMIUM vlieslamellenslijpwielen met asbevestiging voor rechte slijpmachines zijn verkrijgbaar in een groot aantal uitvoeringen en voldoen probleemloos aan alle eisen voor oppervlaktebehandeling. Hun belangrijkste kenmerken zijn de maximale levensduur en hun aanpassingsvermogen, waardoor ze perfect zijn voor het bewerken van moeilijk bereikbare plaat

Artikelnummer 1E090412
Breedte (mm) 30
Diameter (mm) 50
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 40
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte (mm) 30
Diameter (mm) 50
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 40
Geschikt voor metaal Ja
Korrel type Corundum

Omschrijving

De PREMIUM vlieslamellenslijpwielen met asbevestiging voor rechte slijpmachines zijn verkrijgbaar in een groot aantal uitvoeringen en voldoen probleemloos aan alle eisen voor oppervlaktebehandeling. Hun belangrijkste kenmerken zijn de maximale levensduur en hun aanpassingsvermogen, waardoor ze perfect zijn voor het bewerken van moeilijk bereikbare plaatsen. Met dit product hoeft u zich nooit meer zorgen te maken over veranderingen in de oppervlakte-integriteit en kunt u veeleisende werkstukken efficiënt bewerken. Dankzij het brede scala aan korrelgroftes kun je verschillende oppervlaktestructuren en ruwheden bereiken.

Artikelnummers

Artikelnummer 1E090412
EAN 9003171360875
UBB 500572163979
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 136087
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.