text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Vliesspeld 60 x 30 6 x 40


Dit gereedschap is ontwikkeld voor gebruik op alle gegoten materialen en is bijzonder geschikt voor pleisterwerk. De BASIC slijpschijf heeft een hoge dimensionale stabiliteit is al gemakkelijk te snijden en duurzaam bij lage druk.

Artikelnummer 8D886819
Breedte 30
Diameter 60
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 20
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 30
Diameter 60
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 20
Geschikt voor metaal Ja
Korrel type Corundum
Merk TYROLIT

Omschrijving

Dit gereedschap is ontwikkeld voor gebruik op alle gegoten materialen en is bijzonder geschikt voor pleisterwerk. De BASIC slijpschijf heeft een hoge dimensionale stabiliteit is al gemakkelijk te snijden en duurzaam bij lage druk.

Artikelnummers

Artikelnummer 8D886819
EAN 8032973219112
UBB 500572164217
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 570485
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.