text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit vijl 6 x 3 x 100


Deze vijlen worden met name gebruikt voor het bewerken van gereedschappen in de hout- en machinebouwindustrie. Dankzij de verschillende korrelgroftes kun je het perfecte gereedschap voor jouw toepassing kiezen. Siliciumcarbide vijlen worden voornamelijk gebruikt voor hardmetalen of hardmetalen gereedschappen en zijn grijsgroen van kleur. Oranje wordt vo

Artikelnummer 8P497417
Breedte 6
Vorm Rechthoekig
Dikte (mm) 3
Lengte 100
Materiaal Siliciumcarbide
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 6
Vorm Rechthoekig
Dikte (mm) 3
Lengte 100
Materiaal Siliciumcarbide
Korrel 120
Merk TYROLIT

Omschrijving

Deze vijlen worden met name gebruikt voor het bewerken van gereedschappen in de hout- en machinebouwindustrie. Dankzij de verschillende korrelgroftes kun je het perfecte gereedschap voor jouw toepassing kiezen. Siliciumcarbide vijlen worden voornamelijk gebruikt voor hardmetalen of hardmetalen gereedschappen en zijn grijsgroen van kleur. Oranje wordt voornamelijk gebruikt voor alle soorten staal en roestvrij staal.

Artikelnummers

Artikelnummer 8P497417
EAN 9003170005562
UBB 500683006364
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 556
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.