text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco Tyrolit Fiber 712268 125 x 22 P36 CA-P93


Voor grof slijpwerk, zoals roestverwijdering en het afbramen van harde oppervlakken van staal en roestvrij staal Korrelgrootte 36 voor een maximale materiaalverwijdering Keramisch aluminiumoxide en een aanvullende koellaag zorgen voor een maximale materiaalverwijdering Het milieuvriendelijke, trimbare draaglichaam van jutevezel waarborgt een optimale levensduur Het draaglichaam ondersteunt de warmteafvoer en zorgt voor een koel slijpproces

Cod Articol T6190.125.093
Diâmetro 125
Tipo Disco
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para aço Sim
Tipo de partícula Cerâmica
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Diâmetro 125
Tipo Disco
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para aço Sim
Tipo de partícula Cerâmica
Granulação de acordo com CAMI 36
Marca Tyrolit
Peso por peça (g) 44
Model N DISC
Type Fiber Disc

Numerele articolelor

Cod Articol T6190.125.093
EAN 9003177122682
UBB 500614810371
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 712268
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.