text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit vezelschijf 34164020 180 x 22 K80


Voor grof slijpwerk, zoals roestverwijdering en het afbramen van harde oppervlakken van staal en roestvrij staal Korrelgrootte 24/36/40/60 voor een maximale materiaalverwijdering Korrelgrootte 80/120 voor fijne bewerkingen Keramisch aluminiumoxide en een aanvullende koellaag zorgen voor een maximale materiaalverwijdering Aanvullende koellaag voor een lange levensduur Optimale agressiviteit dankzij de krachtige onderlaag

Artikelnummer 0X533803
Diameter 180
Type Schijf
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 180
Type Schijf
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Korrel type Keramiek
Korreling volgens CAMI 80
Merk TYROLIT
Model V Disc

Artikelnummers

Artikelnummer 0X533803
EAN 9003170034838
UBB 500572112653
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 34164020
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.