text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Vezelschijf 34163998 115 x 22 K120


Voor grof slijpwerk, zoals roestverwijdering en het afbramen van harde oppervlakken van staal en roestvrij staal Korrelgrootte 24/36/40/60 voor een maximale materiaalverwijdering Korrelgrootte 80/120 voor fijne bewerkingen Keramisch aluminiumoxide en een aanvullende koellaag zorgen voor een maximale materiaalverwijdering Aanvullende koellaag voor een lange levensduur Optimale agressiviteit dankzij de krachtige onderlaag

Artikelnummer 1Q268152
Diameter 115
Type Schijf
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 115
Type Schijf
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Korrel type Keramiek
Korreling volgens CAMI 120
Merk TYROLIT
Model V Disc

Artikelnummers

Artikelnummer 1Q268152
EAN 9003170034555
UBB 500572106895
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 34163998
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.