text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Vezelschijf 34163958 125 x 22 K24


Voor grof slijpwerk, zoals roestverwijdering en het afbramen van harde oppervlakken van staal en roestvrij staal Korrelgrootte 24/36/40/60 voor een maximale materiaalverwijdering Korrelgrootte 80/120 voor fijne bewerkingen Keramisch aluminiumoxide en een aanvullende koellaag zorgen voor een maximale materiaalverwijdering Aanvullende koellaag voor een lange levensduur Optimale agressiviteit dankzij de krachtige onderlaag

Artikelnummer 5Y154162
Diameter 125
Type Schijf
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 125
Type Schijf
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Korrel type Keramiek
Korreling volgens CAMI 24
Model V Disc

Artikelnummers

Artikelnummer 5Y154162
EAN 9003170034975
UBB 500572109527
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 34163958
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.