text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Vezelschijf 34163911 180 x 22 K24


De PREMIUM fiberschijven met zirkoniumkorund bieden een zeer eenvoudige en snelle manier om materiaal van staal en roestvrij staal te verwijderen. Een extra koellaag in de structuur van deze gereedschappen zorgt voor een bijzonder lange levensduur. Profiteer van ons brede assortiment van verschillende korrelgroftes, dat sterk gericht is op het gewenste

Artikelnummer 5O040796
Diameter 180
Type Schijf
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 180
Type Schijf
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Korrel type Zirkonia corundum
Korreling volgens CAMI 24

Omschrijving

De PREMIUM fiberschijven met zirkoniumkorund bieden een zeer eenvoudige en snelle manier om materiaal van staal en roestvrij staal te verwijderen. Een extra koellaag in de structuur van deze gereedschappen zorgt voor een bijzonder lange levensduur. Profiteer van ons brede assortiment van verschillende korrelgroftes, dat sterk gericht is op het gewenste resultaat van het oppervlak. Nu ook verkrijgbaar in een gebruiksvriendelijke en gereedschapsvriendelijke houder.

Artikelnummers

Artikelnummer 5O040796
EAN 9003170034340
UBB 500572113156
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 34163911
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.