text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Veredelingsschijf 115 x 22,23


Met de PREMIUM CONDITIONING polijstschijf verwijder je de laatste krassen van oppervlakken voordat je begint met polijsten. De driedimensionale structuur van de slijplamellen voorkomt zowel verstopping van de schijf als verkleuring van het te bewerken materiaal. Daarom zijn de CONDITIONING schijven van Tyrolit een onvervangbare partner in je polijstproc

Artikelnummer 2V393068
Diameter 115
Type Schijf
Materiaal drager Vlies
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 115
Type Schijf
Materiaal drager Vlies
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Korrel type Silicone carbide
Korreling volgens CAMI 240

Omschrijving

Met de PREMIUM CONDITIONING polijstschijf verwijder je de laatste krassen van oppervlakken voordat je begint met polijsten. De driedimensionale structuur van de slijplamellen voorkomt zowel verstopping van de schijf als verkleuring van het te bewerken materiaal. Daarom zijn de CONDITIONING schijven van Tyrolit een onvervangbare partner in je polijstproces.

Artikelnummers

Artikelnummer 2V393068
EAN 9003177421570
UBB 500572030806
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 742157
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.