text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit verbandvijl 45 x 13 x 100


De Tyrolit werkbankstenen worden voornamelijk gebruikt voor het slijpen en scherpen van messen en lemmeten. Ze zijn daarom perfect geschikt voor alle tuin- en houtbewerkingsgereedschap. Dankzij de verschillende korrelgroottes kun je je gereedschap selecteren op basis van de individuele toepassing.

Artikelnummer 4O886729
Breedte 45
Vorm Rechthoekig
Dikte (mm) 13
Lengte 100
Materiaal Aluminium oxide
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 45
Vorm Rechthoekig
Dikte (mm) 13
Lengte 100
Materiaal Aluminium oxide
Korrel 1200
Model 90B

Omschrijving

De Tyrolit werkbankstenen worden voornamelijk gebruikt voor het slijpen en scherpen van messen en lemmeten. Ze zijn daarom perfect geschikt voor alle tuin- en houtbewerkingsgereedschap. Dankzij de verschillende korrelgroottes kun je je gereedschap selecteren op basis van de individuele toepassing.

Artikelnummers

Artikelnummer 4O886729
EAN 9003170284660
UBB 500683042575
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 28466
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.