text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Verbandsteen 24 x 13 x 100


De Tyrolit werkbankstenen slijpen en reinigen alle CBN- en diamantslijpschijven en worden gebruikt in productie- en naslijptoepassingen. De stenen zijn gemaakt van aluminiumoxide en zijn verkrijgbaar in de korrelgroottes 120 - 600. Ze kunnen gebruikt worden voor handbediende en mechanische toepassingen.

Artikelnummer 5J430756
Breedte 24
Vorm Rechthoekig
Dikte (mm) 13
Lengte 100
Materiaal Aluminium oxide
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 24
Vorm Rechthoekig
Dikte (mm) 13
Lengte 100
Materiaal Aluminium oxide
Korrel 120
Model 90AS

Omschrijving

De Tyrolit werkbankstenen slijpen en reinigen alle CBN- en diamantslijpschijven en worden gebruikt in productie- en naslijptoepassingen. De stenen zijn gemaakt van aluminiumoxide en zijn verkrijgbaar in de korrelgroottes 120 - 600. Ze kunnen gebruikt worden voor handbediende en mechanische toepassingen.

Artikelnummers

Artikelnummer 5J430756
EAN 9003178455932
UBB 500683211949
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 845593
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.