text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Verbandplaat 10,5 x 33 x 5


De dressingplaten zijn een hoogwaardig alternatief voor conventionele diamanten met één korrel. Ze zijn ideaal voor het bewerken van alle aluminiumoxide- en siliciumcarbidewielen. Ze worden vooral gebruikt voor het bewerken van brede wielen en profielwielen met een ondiepe rand. Door dressingplaten te gebruiken is het mogelijk om maximale precisie te be

Artikelnummer 6Z109819
Lengte 33
Max. breedte (mm) 10.5
T-model Nee
Merk TYROLIT
Model 50AP-
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte 33
Max. breedte (mm) 10.5
T-model Nee
Merk TYROLIT
Model 50AP-

Omschrijving

De dressingplaten zijn een hoogwaardig alternatief voor conventionele diamanten met één korrel. Ze zijn ideaal voor het bewerken van alle aluminiumoxide- en siliciumcarbidewielen. Ze worden vooral gebruikt voor het bewerken van brede wielen en profielwielen met een ondiepe rand. Door dressingplaten te gebruiken is het mogelijk om maximale precisie te bereiken in het dressingproces.

Artikelnummers

Artikelnummer 6Z109819
EAN 9003174777533
UBB 500683124746
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 477753
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.