text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Velgborstel 60 x 10 x 17,5-6 x 30


De PREMIUM rondslijpborstels voor de rechte slijpmachine zijn bijzonder geschikt voor het bewerken van moeilijk toegankelijke plaatsen op roestvast stalen werkstukken. De samenstelling maakt het gereedschap geschikt voor de meest uiteenlopende werkzaamheden op roestvast staal. Of het nu is voor het verwijderen van roest, het reinigen van lasnaden of voo

Artikelnummer 4H192597
Uitvoering Penseelkop
Materiaal Roestvaststaal
Stiftaansluiting Ja
Diameter borstel (mm) 60
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Uitvoering Penseelkop
Materiaal Roestvaststaal
Stiftaansluiting Ja
Diameter borstel (mm) 60

Omschrijving

De PREMIUM rondslijpborstels voor de rechte slijpmachine zijn bijzonder geschikt voor het bewerken van moeilijk toegankelijke plaatsen op roestvast stalen werkstukken. De samenstelling maakt het gereedschap geschikt voor de meest uiteenlopende werkzaamheden op roestvast staal. Of het nu is voor het verwijderen van roest, het reinigen van lasnaden of voor oppervlaktevoorbereiding en afwerking, deze krachtige staalborstel kan universeel worden gebruikt. Je kunt kiezen uit verschillende uitvoeringen: tussen gevoelig (DW - geknoopt) voor ontroesten, reinigen, gladmaken, polijsten, matteren en opruwen en grof (DZ - geknoopt) voor lassen of voor het verwijderen van aanslag en lak. De EA-uitvoeringen van de getordeerde DW-borstels zijn gemaakt van roestvrij, zuurbestendig staaldraad.

Artikelnummers

Artikelnummer 4H192597
EAN 9003178908230
UBB 500572205895
UNSPSC 27111907
Fabrikant artikelnummer 890823
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.