text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Velgborstel 115 x 11 x 23 x 22,2


De PREMIUM ronde borstels voor haakse slijpmachines zijn ideaal voor het bewerken van staal en zijn vele malen effectiever dan vergelijkbare producten uit de BASIC productlijn. De geknoopte draadborstel scoort met een extreem lange standtijd en kan worden gebruikt voor het verwijderen van roest, verf, lak, kalkaanslag en betonresten en voor de oppervlak

Artikelnummer 4W442057
Uitvoering Penseelkop
Materiaal Staal
Stiftaansluiting Nee
Diameter borstel (mm) 115
Merk TYROLIT
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Penseelkop
Materiaal Staal
Stiftaansluiting Nee
Diameter borstel (mm) 115
Merk TYROLIT

Omschrijving

De PREMIUM ronde borstels voor haakse slijpmachines zijn ideaal voor het bewerken van staal en zijn vele malen effectiever dan vergelijkbare producten uit de BASIC productlijn. De geknoopte draadborstel scoort met een extreem lange standtijd en kan worden gebruikt voor het verwijderen van roest, verf, lak, kalkaanslag en betonresten en voor de oppervlaktevoorbereiding en afwerking van staal. Bovendien is dit gereedschap perfect voor het bewerken van lasnaden.

Artikelnummers

Artikelnummer 4W442057
EAN 9003178940858
UBB 500572025871
UNSPSC 27111907
Fabrikant artikelnummer 894085
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.