text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Diamant zagen
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
Zagen
Diamant zagen
T6035.701.934
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
Tafelzaagblad DCT d. 200 mm gat 35 mm DCT 1,6 mm 10,0 mm TYROLIT
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Voordelen: Spaanvrije snijkantenZeer gemakkelijk snijdenMaximale prestaties en levensduur.
Volledige omschrijving
Artikelnummer
T6035.701.934
Toepassing
Doorslijpen
Vorm
Overig
Dikte (mm)
1.6
Schijfdiameter (mm)
200
Geschikt voor keramiek
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Toepassing
Doorslijpen
Vorm
Overig
Dikte (mm)
1.6
Schijfdiameter (mm)
200
Geschikt voor keramiek
Ja
Diamantschijf
Ja
Boringsdiameter
35
Korrel type
Overig
Segmentbreedte (mm)
1.6
Segmenthoogte (mm)
10
Merk
Tyrolit
Gewicht per stuk (g)
260
Goederencode
8202390000
Model
1A1R
Type
Table Saw Blade
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
Voordelen: Spaanvrije snijkantenZeer gemakkelijk snijdenMaximale prestaties en levensduur.
Artikelnummers
Artikelnummer
T6035.701.934
EAN
9003177019340
UBB
500614473352
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
701934