text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Stiftfrees set PREMIUM*** DIN 8374 13


De PREMIUM hardmetalen frezenset voor de rechte slijpmachine wordt vervaardigd op ultramoderne CNC automatische slijpmachines. Dit resulteert in efficiënte precisiegereedschappen in verschillende uitvoeringen, die alle voorwaarden bieden voor optimale resultaten. Het agressieve freesprofiel is bijzonder langsnijdend en zorgt voor maximale afname bij het

Artikelnummer 5V443933
Aantal delen 5
Freesdiameter (mm) 6 - 12
Schachtdiameter (mm) 6 - 6
Snijmateriaal Overig
Merk TYROLIT
Verpakt per 1

Specificaties

Aantal delen 5
Freesdiameter (mm) 6 - 12
Schachtdiameter (mm) 6 - 6
Snijmateriaal Overig
Merk TYROLIT

Omschrijving

De PREMIUM hardmetalen frezenset voor de rechte slijpmachine wordt vervaardigd op ultramoderne CNC automatische slijpmachines. Dit resulteert in efficiënte precisiegereedschappen in verschillende uitvoeringen, die alle voorwaarden bieden voor optimale resultaten. Het agressieve freesprofiel is bijzonder langsnijdend en zorgt voor maximale afname bij het werken op moeilijk bereikbare plaatsen. Door een speciaal ontwikkelde geometrie van de snijkanten slaagt dit gereedschap er altijd in om de warmteontwikkeling laag te houden en zo het werkstuk en de frees te beschermen. De set bevat de vijf populairste freesprofielen, waarmee je de beste standtijden en de hoogste levensduur kunt bereiken in bijna alle toepassingen op een breed scala aan materialen.

Artikelnummers

Artikelnummer 5V443933
EAN 9003170010580
UBB 500572240298
UNSPSC 23251706
Fabrikant artikelnummer 34022430
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.