text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Stiftfrezenset PREMIUM*** DIN 8374 10


De PREMIUM hardmetalen frezenset voor de rechte slijpmachine wordt vervaardigd op ultramoderne CNC automatische slijpmachines. Dit resulteert in efficiënte precisiegereedschappen in verschillende uitvoeringen, die alle voorwaarden bieden voor optimale resultaten. Het agressieve freesprofiel is bijzonder langsnijdend en zorgt voor maximale afname bij het

Artikelnummer 7R301678
Aantal delen 10
Freesdiameter (mm) 6 - 10
Schachtdiameter (mm) 6 - 6
Snijmateriaal Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Aantal delen 10
Freesdiameter (mm) 6 - 10
Schachtdiameter (mm) 6 - 6
Snijmateriaal Overig

Omschrijving

De PREMIUM hardmetalen frezenset voor de rechte slijpmachine wordt vervaardigd op ultramoderne CNC automatische slijpmachines. Dit resulteert in efficiënte precisiegereedschappen in verschillende uitvoeringen, die alle voorwaarden bieden voor optimale resultaten. Het agressieve freesprofiel is bijzonder langsnijdend en zorgt voor maximale afname bij het werken op moeilijk bereikbare plaatsen. Door een speciaal ontwikkelde geometrie van de snijkanten slaagt dit gereedschap er altijd in om de warmteontwikkeling laag te houden en zo het werkstuk en de frees te beschermen. De set bevat een selectie van tien verschillende freesprofielen, waarmee je de beste standtijden en de langste levensduur kunt bereiken in bijna alle toepassingen op een breed scala aan materialen.

Artikelnummers

Artikelnummer 7R301678
EAN 9003178454164
UBB 500572240033
UNSPSC 23251706
Fabrikant artikelnummer 845416
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.