text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Stiftfrees PREMIUM*** DIN 8374 3X13-3X38


De PREMIUM hardmetalen stiftfrezen voor de rechte slijpmachine worden vervaardigd op de modernste CNC-slijpmachines. Dit resulteert in een efficiënt precisiegereedschap in verschillende uitvoeringen dat alle voorwaarden biedt voor optimale resultaten. Het agressieve freesprofiel is bijzonder langsnijdend en levert de grootste afname bij het werken op mo

Artikelnummer 9C030617
Kopvorm Boomvorm met ronde punt
Totale lengte (mm) 38
Schachtdiameter (mm) 3
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 13
Verpakt per 1

Specificaties

Kopvorm Boomvorm met ronde punt
Totale lengte (mm) 38
Schachtdiameter (mm) 3
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 13
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Vertanding Speciale vertanding RVS
Snijmateriaal HM
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 3
Kopvorm volgens DIN 8032 RBF
Merk Tyrolit

Omschrijving

De PREMIUM hardmetalen stiftfrezen voor de rechte slijpmachine worden vervaardigd op de modernste CNC-slijpmachines. Dit resulteert in een efficiënt precisiegereedschap in verschillende uitvoeringen dat alle voorwaarden biedt voor optimale resultaten. Het agressieve freesprofiel is bijzonder langsnijdend en levert de grootste afname bij het werken op moeilijk bereikbare plaatsen. Door een speciaal ontwikkelde geometrie van de snijkanten slaagt dit gereedschap er altijd in om de warmteontwikkeling laag te houden en zo het werkstuk en de frees te beschermen. Hierdoor bereik je de beste standtijden en een maximale levensduur op bijna alle materialen.

Artikelnummers

Artikelnummer 9C030617
EAN 9003177661556
UBB 500572227915
UNSPSC 23251706
Fabrikant artikelnummer 766155
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.